UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699

UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699
UNI-0012 キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り Coppia 08748699

キッチンカウンター ゴミ箱スペース キッチンラック 食器棚 幅90 レンジ台 間仕切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード08748699品番UNI-0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅90cmの広々作業スペースとゴミ箱収納ができるキッチンカウンター。
奥行き40cmなので、大きめの電子レンジなど置くこともできます。
サイドの収納スペースは可動棚なので、収納するものに合わせて高さ調整が可能なラック。
サイドフレームにはS字フックなどを使うことで、ちょこっと掛けにご活用いただけます。

材質
[天板・本体]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
[フレーム]スチール(粉体塗装)
備考
・可動棚大1枚
・可動棚小3枚
・アジャスター付き
本体寸法(cm)
[外寸]
幅90×奥行40.5×高さ86
梱包数1組立時間(目安)お客様組立(45分)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする