曜日別特売
NK160B24D66F Semi-Fシリーズ NK160B24~ KANA(片山チエン) 08759458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK160B24~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)66
66
76
75
74
73
72
70
114
69
71
118
117
110
115
113
112
111
68
57
116
58
78
49
77
51
52
53
54
55
59
39
67
109
60
61
62
63
64
47
65
56
87
96
95
94
93
92
91
90
37
88
48
86
85
84
83
82
81
80
79
89
40
107
106
105
104
103
102
101
100
97
38
98
41
42
43
44
45
46
99
108
36
50
内容量1個注文コード08759458品番NK160B24D66F
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥69,531
販売価格(税別)
63,210
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)29.4チェーンNo.160軸穴種別軸穴加工タイプ歯数24軸穴径(Φmm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする