※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B20~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
50
50
50
38
45
44
42
39
46
54
40
47
48
49
51
37
53
41
55
52
20
43
36
17
19
21
22
23
24
25
32
35
18
26
33
34
31
30
29
28
27
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08785927
品番
K60B20D50F
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
50