※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 D2
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
08796103
品番
6309D2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,688
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
814
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
53000
基本静定格荷重Cor(N)
32000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8200
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方