※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B21~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
29
29
29
40
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
48
33
47
16
32
15
17
18
19
20
21
22
31
24
25
26
27
28
30
23
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08796226
品番
K410B21D29F
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
チェーンNo.
410
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
29