ベストアンサー
ベストアンサーの 防犯アラーム
防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08797875
品番
life-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
空き巣や防犯対策に
用途
ドア・窓を開けると音が鳴る!
おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!
電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。
外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。
ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品
本体/子機/テスト電池
質量(g)
45
電源
LR44×3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14
保証期間
ご購入日から2週間
素材
ABS
音量(dB)
130
注意
※【大音量】
※アラーム音は大音量の130dB!
※大きな音で侵入者を撃退し、周囲の人たちに危険を知らせる効果が期待できます。
※【多機能】
※本体横の[SET]ボタンを押して5つのモードの切り替えができます。長押しで音量調整できます。
※様々なモードがあるので防犯だけではなく
※お店や自宅の扉に設置し扉が開いた時に来客を知らせるベル、
※冷蔵庫などに設置して扉の閉め忘れ防止アラームとしてなど様々な用途でお使いいただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660