ベストアンサー
ベストアンサーの 防犯アラーム
防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08797891
品番
life-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
空き巣や防犯対策に
用途
ドア・窓を開けると音が鳴る!
おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!
電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。
外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。
ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品
本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)
質量(g)
本体 50/子機 10/リモコン 17
電源
本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11
保証期間
ご購入から2週間
素材
ABS
音量(dB)
130
感知距離(m)
【リモコン】1.5
注意
※【大音量】
※アラーム音は大音量の130dB!
※大きな音で侵入者を撃退し、周囲の人たちに危険を知らせる効果が期待できます。
※【操作リモコン付き】
※操作リモコンで警告モードのON/OFF設定ができます。
※アラーム音モードを3つの作動音から選択できます。
※SOSモード付で感知しなくでもボタンひと押しでアラーム作動できます。
※リモコン反応範囲は本機から約1.5mまでです。
※使用前はリモコンと本機をペアリングする必要がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660