曜日別特売
CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749

 

CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749
CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749
CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749
CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749
CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749
CT-360WP プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798749

プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個校正証明書なし注文コード08798749品番CT-360WP
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能
プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ
IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!

用途
学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理
揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理
野菜栽培の土、水などの温度管理
非接触での温度測定で設備の維持管理
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0校正証明書なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする