※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B35~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
22
22
22
42
32
33
34
35
36
37
38
39
45
41
31
43
44
40
16
30
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08799866
品番
K410B35D22F
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
チェーンNo.
410
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
35
軸穴径(Φmm)
22