曜日別特売
7316BL1DBC3 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08817645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB7316BL1DBC3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は内径d・JIS等級など122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
内径d(Φmm)
80
JIS等級
0
注文コード
08817645
品番
7316BL1DBC3
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
40°
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
219000
基本静定格荷重Cor(N)
218000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
3100
許容回転速度(min-1) 油潤滑
4100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする