曜日別特売
SUS80B27D55F Semi-Fシリーズ SUS80B27~ KANA(片山チエン) 08829573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ SUS80B27~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)55
55
53
45
47
48
49
50
51
52
46
54
56
58
59
60
61
62
63
29
28
30
31
32
33
44
34
27
43
36
37
38
39
40
41
42
57
35
内容量1個注文コード08829573品番SUS80B27D55F
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥51,282
販売価格(税別)
46,620
スプロケット形状B形歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80軸穴径(Φmm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする