曜日別特売
NK100-2C60D86F Semi-Fシリーズ NK100-2CB~ KANA(片山チエン) 08915034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK100-2CB~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)86
86
85
71
83
82
81
80
84
79
78
77
76
75
74
72
73
95
56
103
70
101
100
99
98
102
96
87
94
93
92
91
90
89
88
97
40
48
47
46
45
69
43
49
41
44
39
38
37
36
35
34
58
66
42
67
50
65
64
63
62
61
59
57
55
54
53
52
51
60
68
内容量1個注文コード08915034品番NK100-2C60D86F
参考基準価格(税別)¥280,800販売価格(税込)¥216,216
販売価格(税別)
196,560
種類スプロケットスプロケット形状C形列数2歯幅(mm)17チェーンNo.100-2軸穴種別軸穴加工タイプ歯数60軸穴径(Φmm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする