曜日別特売
NK120-2B28D105F Semi-Fシリーズ NK120-2B28~ KANA(片山チエン) 08926182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120-2B28~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)105
105
91
84
85
86
87
88
90
89
83
82
81
80
79
78
77
92
75
103
76
102
71
74
110
109
108
107
106
101
104
93
100
99
98
97
96
95
94
41
51
50
49
48
47
46
45
44
52
42
36
40
39
38
37
72
35
73
34
43
65
69
68
53
66
70
64
63
62
54
60
59
58
57
56
55
61
67
内容量1個注文コード08926182品番NK120-2B28D105F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥132,200販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)22.7チェーンNo.120-2軸穴種別軸穴加工タイプ歯数28軸穴径(Φmm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする