曜日別特売
NK120-2B30D100F Semi-Fシリーズ NK120-2B30~ KANA(片山チエン) 08926758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120-2B30~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)100
100
82
83
84
85
86
87
89
88
81
80
79
78
77
76
75
90
73
74
99
108
72
107
106
105
104
103
98
101
91
109
97
96
95
94
93
92
102
41
50
49
48
47
46
45
44
51
42
34
40
39
38
37
36
35
110
71
43
69
52
70
68
67
66
65
64
63
62
54
60
59
58
57
56
55
53
61
内容量1個注文コード08926758品番NK120-2B30D100F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥134,300販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)22.7チェーンNo.120-2軸穴種別軸穴加工タイプ歯数30軸穴径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする