曜日別特売
NK120-2C42D122F Semi-Fシリーズ NK120-2C42~ KANA(片山チエン) 08931475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120-2C42~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)122
122
94
95
96
97
98
99
100
102
89
103
101
93
92
90
85
88
87
86
104
116
84
91
115
83
49
124
123
121
120
119
114
117
105
125
113
112
111
110
109
108
107
106
118
47
59
58
57
56
55
54
53
40
60
48
52
46
45
44
43
42
41
51
82
39
79
81
50
80
61
78
77
76
75
74
73
72
64
63
65
66
67
68
69
70
71
62
内容量1個注文コード08931475品番NK120-2C42D122F
参考基準価格(税別)¥276,800販売価格(税込)¥213,136
販売価格(税別)
193,760
スプロケット形状C形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2軸穴径(Φmm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする