画像準備中

Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 08972794 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

撚線導体を用いているため可とう性に優れている
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

規格CAT5e ピンク ケーブル長(m)200 許容電流(A)0.8 構造より線 絶縁体ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)5.4 使用場所屋内 概算質量(kg/km)30 絶縁体外径(mm)5.4 線心数4P 対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT 導体サイズ(AWG[mm2])24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする