※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5761U ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 09011147 DH5761U ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 09011147 DH5761U ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 09011147

ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09011147 品番 DH5761U
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。
ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。
施設スペースが3分の1ですみます。
施工時間を短縮できます。

種別ハイトロリール<張力タイプ> 質量(kg)10.2 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類60A 本体(UL規格適合商品) 長さ(m)10 定格3P600V60A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする