※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5764U ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 09011190 DH5764U ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 09011190 DH5764U ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 09011190

ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09011190 品番 DH5764U
参考基準価格(税別)¥187,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。
ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。
施設スペースが3分の1ですみます。
施工時間を短縮できます。

種別ハイトロリール<張力タイプ> 質量(kg)41.5 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類60A 本体(UL規格適合商品) 長さ(m)30 定格4P600A60A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする