※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び
E25
E19
E25
E31
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09011515
品番
DSSJ6625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別
ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質
SUS304および相当品
質量(kg)
0.73
種類
ねじなし丸型露出ボックス 2方出
規格
JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)
【止めねじ(M5)】6
呼び
E25
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
31.9
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
40
寸法l(mm)
23
本数
【止めねじ(M5)】2
入数(個)
1
表面仕上げ
#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。