※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 60SD17~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
24
24
24
45
54
40
41
42
43
44
38
46
47
48
49
50
51
36
53
37
55
52
21
39
35
17
18
20
22
23
25
33
19
34
26
32
31
30
29
28
27
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09019203
品番
60SD17D24F
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,247
販売価格(税別)
¥
6,588
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
17
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
24