※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 60SD18~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
50
50
50
49
57
42
43
44
45
46
47
48
41
51
52
53
54
55
56
58
40
60
20
59
39
21
19
22
23
24
25
26
27
35
28
36
38
34
33
32
31
30
29
37
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09019422
品番
60SD18D50F
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
50