※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 80SD10~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
29
27
31
30
29
28
32
25
24
23
22
21
26
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09028127
品番
80SD10D29F
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
29