※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 100SD12~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
44
44
44
43
49
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
57
58
42
34
56
27
36
41
24
26
28
29
30
39
32
33
35
37
38
31
25
40
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09042985
品番
100SD12D44F
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,706
販売価格(税別)
¥
12,460
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100
軸穴径(Φmm)
44