※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2082B9~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
56
56
56
62
55
50
51
52
53
54
49
57
58
59
61
63
64
65
48
42
60
28
44
27
47
29
30
31
32
33
34
45
35
46
43
41
40
39
38
37
36
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09088792
品番
2082B9D56F
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥11,627
販売価格(税別)
¥
10,570
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
C2082H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
9
軸穴径(Φmm)
56