※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2082B10~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
40
40
40
62
53
48
49
50
51
52
47
54
56
58
59
55
61
63
46
60
33
27
29
30
32
28
34
45
35
57
44
37
38
39
41
42
43
36
31
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09089413
品番
2082B10D40F
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥11,319
販売価格(税別)
¥
10,290
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
C2082H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
40