※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の レフランプタイプLED電球
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09110861
品番
LDR11L-W/827/PAR
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
質量(g)
380
種類
反射形
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
11
口金
E26
定格周波数(Hz)
50/60
本体
PC-GF30%
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
1650
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
630
電球形状
ビーム球
グローブ種別
アクリル(乳白)
最大光度(cd)
3400
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:148(100V)
光源寿命
LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
ワット数
11W
耐雷サージ
12kV(コモンモード)