※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09110906
品番
LDGS111N-H-E39/HB
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(g)
1450
種類
高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20〜+40
消費電力(W)
123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
19800
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)
光源寿命
LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
ワット数
111W