※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
注文コード
09110976
品番
LDRS60L-H-E39/HB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20〜+50
消費電力(W)
67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
全光束(Lm)
9600
ビーム光束(Lm)
6650
最大光度(cd)
2850
質量(g)
1050
種類
高天井用(屋内専用)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
2700
ビームの開き(°)
1/2:110
平均演色評価数(Ra)
83
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V)
光源寿命
LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
ワット数
60W