※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111019
品番
LDRS63N-H-E39/HS/H300A
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
970
種類
サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)
-20〜+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)
72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
10500
ビームの開き(°)
1/2:108
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
6800
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
最大光度(cd)
3500
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)
光源寿命
LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
ワット数
63W