※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 注文コード09111046 品番LDRS89L-H-E39/HB
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)ランプ:-20〜+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 全光束(Lm)14400 ビーム光束(Lm)10200 最大光度(cd)4500 質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする