A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206971
品番
FUSO-320
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)
センサー先端が細く素早い温度測定が可能
見やすい大型ディスプレイ
仕様
本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源
CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)
-40〜+230
センサー
サーミスタ方式
精度(℃)
±1 (0〜+100 )、±2 (100.1〜200 )、それ以外±3
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ
28×17mm
保存環境
-10℃〜 +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)