電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-200〜+800
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)
使用環境-20℃〜+60℃ 0〜100%RH
サンプリング周期2回/秒