A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09207549
品番
TPK-13
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
傾斜型
長さ(mm)
センサ:25
温度範囲(℃)
-50〜+400
先端寸法(mm)
48×50
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)
125