A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207558
品番
CENTER-317
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
電源
単3電池×4
測定範囲(℃)
-20〜+60(温度)、0〜99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)
測定方式
サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)
0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)
温度精度
±0.8℃
機能
5〜95%RH
サンプリング
2秒/回
使用環境
0〜+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
湿度精度
±2.5%RH