A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09207786
品番
TPK-12
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
テフロンローラー(対薬品性)
長さ(mm)
センサ:25
温度範囲(℃)
-50〜+250
先端寸法(mm)
50×50
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)
100