※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208328 品番FUSO-372
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています
2ch同時測定が可能です(FUSO-372)
記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です

電源単3電池×3 測定範囲(℃)-100〜+300 構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 表示分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付 使用環境0〜+50℃ 0〜80%RH 電池寿命約100時間 表示周期2回/秒 測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする