ダイキン工業
ダイキン工業の 暖房用品
ダイキン工業の 暖房オプション・交換部品
ダイキン工業の 暖房用品電気部品
ダイキンセラムヒート用電源コード単相用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コード長さ(m)
5
注文コード
09232221
品番
A-PC305A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャプタイヤケーブルコード2PNCT
3芯(黒・白・赤(アース))
適合機種
ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MV
ERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV
公称断面積(mm
2
)
2
仕上外径(mm)
11.5
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
479-9887
質量(kg)
0.9
注意
※本商品はコードのみとなっており、プラグは付属しておりません。