FC-100-R1 ラバーコート ファインケミカルジャパン 09243175 FC-100-R1 ラバーコート ファインケミカルジャパン 09243175

ラバーコート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 09243175 品番 FC-100-R1
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。
除去するときは手で簡単にはがすことができます。

用途
輸送中の金属部品の保護と防錆
加工中の金属部品の保護と防錆
機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆
工具、金型の保護と防錆
金属部品の電気絶縁
工具の滑り止め
使用温度範囲(℃)20〜60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 トラスコ品番477-7921 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※金属用ですので、プラスチックには使用しないでください。
※作業中は、保護手袋を着用してください。
※使用中に混ぜると泡をかみますので、混ぜないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09243175
2019-02-17
用途:
重量物の緩衝材
一般財団法人尾道海技学院 様

海水で使用する場所への塗布でしたが、耐久性良いです。

6人が参考にしています
対象商品:
09243175
2017-07-05
用途:
衝撃を緩和するためにブイの重りに塗る
一般財団法人尾道海技学院 様

速乾なので作業が早く、重ね塗りがしやすい。
ソリッド色も欲しいところ。

1人が参考にしています
対象商品:
09243184
2015-09-23
用途:
工具手入れ
有限会社三協テック 様

色がきれいでべとつかないとこ

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする