ノーブランド
ノーブランドの 工業用潤滑油
ノーブランドの 摺動面油
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
09245139
品番
SYEO-1540LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
SAE
SAE 15W-40
危険物の性状
非水溶性