KC-60-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284293 KC-60-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284293

屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284293 品番 KC-60-M
参考基準価格(税別)¥11,430 販売価格(税込) ¥11,671
販売価格(税別)
10,610

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

ベルト幅(mm)600 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)2.8 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)210 寸法a(mm)8 寸法D(mm)100 寸法L2(mm)218 寸法b(mm)14 寸法L3(mm)240 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする