曜日別特売
UC-75 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284817

 

UC-75 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284817
UC-75 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284817

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)750
内容量1個注文コード09284817品番UC-75
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,587
販売価格(税別)
14,170

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルト幅(mm)750質量(kg)4.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)265寸法a(mm)8寸法D(mm)120寸法L2(mm)273寸法b(mm)14寸法L3(mm)295寸法G(mm)3寸法K(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする