UC-120 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284844 UC-120 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284844

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284844 品番 UC-120
参考基準価格(税別)¥26,910 販売価格(税込) ¥27,632
販売価格(税別)
25,120

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。

ベルト幅(mm)1200 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)9.1 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)420 寸法a(mm)11 寸法D(mm)148 寸法L2(mm)430 寸法b(mm)18 寸法L3(mm)460 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする