※サンプル画像

#1-53 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320739 #1-53 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320739 #1-53 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320739

インターライン 大島フレイムホーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 錘負荷(号)1〜3 注文コード09320739 品番#1-53
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は錘負荷など7種類から選べます 他の種類を見る

Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド
コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。
従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。
インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。
次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)
従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。
リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)
リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。
※フカセモデルのみ
※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。

適合ハリス ナイロン:1〜3号、道糸 PE:0.8〜1.5号、道糸 ナイロン:1〜3号 寸法(mm)先径/元径:1.75/2.7/17.6 全長(m)5.3 寸法(cm)仕舞:115 継数(本)5 錘負荷(号)1〜3 標準自重(g)252 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする