曜日別特売
- 試験管立 モノタロウ 09356558

 

- 試験管立 モノタロウ 09356558
- 試験管立 モノタロウ 09356558
- 試験管立 モノタロウ 09356558
モノタロウ

試験管立

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09356558
品番
-
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。

材質
PS
幅(mm)
167
高さ(mm)
94
穴径(Φmm)
19
奥行(mm)
56
立て数(本)
6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 理科実験の授業
学校法人星生学園 様(教育・研究機関)

特殊な薬品を使用しない実験に向いており、安価で提供していただけるので重宝しています。軽く持ち運びに便利であり、ある程度の耐久性もありました。

対象商品 : 09356558
2024-06-25
用途: 分析作業
製造業

主に比重計と、温度計を立てかけるのに購入したが、小さいのに安定性も良く、この価格でこのクオリティは素晴らしいと久々に思った。

対象商品 : 09356558
2023-09-23
用途: 試験管と小型フラスコに

特に問題なく使えている。
他のEC店舗と比較して最も安かった。
満足しています。

対象商品 : 09356558
2023-08-28
用途: 科学実験教室で使用
ねんどパーク 様(教育・研究機関)

試験管にピッタリサイズなので、安定して実験ができました。

対象商品 : 09356558
2023-05-18
用途: メスシリンダーの水切り、乾燥

メスシリンダーの使用後に口を下にして乾燥させるのに重宝してます。

対象商品 : 09356558
2021-12-25
用途: 製品の分析
製造業

樹脂製なので洗浄しやすく、使いやすい製品です。中央の柱が無いと使いやすいと思います。

対象商品 : 09356558
2021-01-27
用途: 試験器具の管理

安価です。十分な機能です。材質も柔らかく、ガラス器具も安心して立てられます。

対象商品 : 09356558
2020-07-13
用途: 化学実験
その他業種

他の方のレビューにもある通り
弱々しく頼りないと予想していた強度だが
届いた商品はとてもしっかりしていた
使っている時も強度に不安を感じることもない
木製の高価なものを購入するよりはこちらの方が良いだろう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする