Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09368908 品番TBM31AW
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

≪暫定≫
通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0
通信距離:見通し 約10m power class2
連続再生時間:約5.0時間
連続通話時間:約5.0時間
イヤホン充電時間:約1.0時間
対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP
対応コーデック:SBC
コンテンツ保護:SCMS-T対応
ペアリング登録数:8台
同時待受け:2台

ホワイト 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約5.0 通信方式Ver5.0 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする