Bluetooth ヘッドセット 充電クレードル付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369477 品番TBM24CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

充電クレードル付で、クレードルにセットして充電・待ち受けができる。
クリアな通話ができるHD Voice機能搭載。
サポート付きイヤーパッドで安定した装着感(イヤーフック付き)
スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。

ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約120/音楽再生:約5 通信方式Ver5.0 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする