INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ マルチボード浴槽用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379119
品番
YFK-1469C(2)-D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
色
W(ホワイト)
幅(mm)
1420
質量(kg)
2.7
奥行(mm)
691
幅B(mm)
474