SEAWORLD
SEAWORLDの 船舶艤装品
SEAWORLDの 舷窓/扉/ハッチ
デッキプレート(インスペクションハッチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09380345
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
紛失防止ストラップ付
用途
ボート、ヨット用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取付ビスサークル:130.5
サイズ
4インチ
高さ(mm)
取付時:7
外径×内径(Φmm)
146×102
寸法(Φmm)
穴開け:114
取付ビス数
6
使用ビス径(mm)
取付:4
注意
※取付ビスは付属しておりません。