電源(V)100(50/60Hz)
質量(g)コントローラー/995、ハンドピース/192
用途基板加工等の加工
付属品ハンドピース、3.0mm〜3.2mm軸用コレット、2.35mm〜2.4mm軸用コレットチャック、コレットナット、三つ爪チャック(0.3mm〜3.2mm軸)、ハンドピース台、無段変速コントロールユニット
スイッチコントローラー
出力電圧(V)DC2.5〜14.7
入力電圧(V)ハンドピース部/DC2.5〜14.7
機能正転・逆転可能
定格入力(VA)DC13〜70
ハンドピース寸法(mm)Φ32×L147
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×143×67
把握径(Φmm)使用コレット・三爪チャックに準ずる
連続起動時間(分)ハンドピース/180分(無負荷時)
ケーブル長(mm)1400
無負荷電流(A)0.5
回転数(min-1[回/分])3500〜17000(無段変速)
接続コードハンドピース/700mm(最大1500mm)コレット、コレットナット、三爪チャックなど含みません。