エンジンコンディショナー

(213件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(380mL) 注文コード 09580523 品番 1013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。

特性逆さ噴射可 主な用途燃焼室クリーナー 用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番440-3487 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:48
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 213
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09580523
2026-02-13
用途:
クルマ、オートバイ
運輸・通信業

クルマもオートバイも直キャブなので、定期的に使用してます。
どちらも、使用しても触媒等の電子的な物は無いので
気にすることなく使っています。
…プラシーボ感覚なのか、使用後は良くなったかな?
程度ですが

対象商品:
09580523
2026-01-29
用途:
貨物車の手入れ
サービス業

キャブレータから吸わせて汚れ落としに利用しています。
安価で泡立ちが良く、容量もそこそこあるのでジャブジャブ使えて便利です。
短距離走行の繰り返しや、渋滞等による低速走行後の不調に絶大な効果を発揮します。

対象商品:
09580523
2026-02-07
用途:
自動車のメンテナンス
サエキ商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アイドリングが下がり気味だったが、これを投入して解消した。

2025-07-16
用途:
スロットルバルブの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルバルブの洗浄に使用していますが泡タイプなので使いやすいです。昔みたいにスロットルのワイヤー引っ張りながら吸わせていく車両も少なくなってきたので時間かけて清掃しています。

対象商品:
09580523
2025-07-10
用途:
アドレスV125のスロットルバルブ清掃
その他業種

ネットの情報を参考にこの商品を使って洗浄してみました。黒く汚れていたバルブがみるみるうちにきれいになってエンジンの調子が良くなりました。一本で3〜4回ぐらい使えそうなので、友人のも洗浄してあげました。

2025-09-11
用途:
アイドリング安定
サービス業

正規整備で使用していますがアイドリング安定しアクセルレスポンス好感
これは凄い!!

対象商品:
09580523
2025-06-24
用途:
カーメンテナンス
教育・研究機関

古い車でオーバーホールまではという時に便利です。まあ、アイドリングが若干安定する程度ですが。

対象商品:
09580523
2025-05-17
用途:
バイクのプラ部分な清掃
サービス業

ある方のSNSでバイクのシュラウド類の清掃に良いとのことでで購入使用。結果は、傷がつかずキレイになります。おススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする